Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskoffer o.Anschlag-Verbindungs


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Sicherheitskoffer o.Anschlag-Verbindungs
Sicherheitskoffer o.Anschlag-Verbindungs
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1460491
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     41017
EAN/GTIN:
     4260015712190
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Anschlag-Verbindungsmittel
Ohne Anschlag-Verbindungsmittel · Seillänge 15m · EN 363 · bestehend aus: 1x Auffanggurt MAS 30 · 1x Auffanggerät MAS SK12-15m · 1x Kernmantelseil · 1x GerätekofferWeitere technische Eigenschaften:· Anwendung: nicht an scharfen Kanten verwenden· Material: Stahlblech· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
Seil 15 m, Gurt MAS 30, Auffanggerät MAS SK12
Marke:
MAS
Ausführung:
bestehend aus Auffanggurt MAS 30 (10030), Auffanggerät MAS SK12-15m (31810), Koffer (51215)
Norm:
EN 363
zulässiges Höchstgewicht:
136 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 138,67*
€ 170,73*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,73*
€ 189,48*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,75*
€ 190,37*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 189,48*
€ 225,48
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 185,13*
€ 220,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 172,43*
€ 205,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 159,92*
€ 190,30
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 156,55*
€ 186,29
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 145,73*
€ 173,42
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.