Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskoffer o.Anschlag-Verbindungsmittel EN 363 Seil-L.15m MAS


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4016139550
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     41017
EAN/GTIN:
     4260015712190
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Anschlag-Verbindungsmittel
Ohne Anschlag-Verbindungsmittel · Seillänge 15m · EN 363 · bestehend aus: 1x Auffanggurt MAS 30 · 1x Auffanggerät MAS SK12-15m · 1x Kernmantelseil · 1x Gerätekoffer

Weitere technische Eigenschaften:
· Anwendung: nicht an scharfen Kanten verwenden
· Material: Stahlblech
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Norm:
EN 363
Ausführung:
bestehend aus Auffanggurt MAS 30 (10030), Auffanggerät MAS SK12-15m (31810), Koffer (51215)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 138,43*
€ 170,99*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,52*
€ 189,76*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,91*
€ 190,66*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 190,66*
€ 226,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 189,25*
€ 225,21
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 180,94*
€ 215,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 170,24*
€ 202,59
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 156,91*
€ 186,72
pro Satz
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.