Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhensicherungsgerät EN 360 verzinktes S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhensicherungsgerät EN 360 verzinktes S
Höhensicherungsgerät EN 360 verzinktes S
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1460426
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     51503
EAN/GTIN:
     4260015710912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Höhensicherungsgerät
auffanggerät mas
Höhensicherungsgerät Drahtseil · Länge 3 m · gepr. n. DIN-EN 360 · im Kunststoffgehäuse · blau mit Drehwirbelaufhängung · Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassenWeitere technische Eigenschaften:· Anwendung: für horizontale/vertikale Anwendungen· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinktes Stahlseil, 3 m
Verbindungselement f. Auffangöse am Gurt:
Automatikkarabiner aus Aluminium
Marke:
MAS
Material:
Kunststoffgehäuse
Norm:
EN 360
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: auffanggerät, Höhensicherungsgeräte, Absturzsicherung, PSA gegen Absturz, 8000029452
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 151,30*
€ 185,07*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,80*
€ 205,09*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,72*
€ 206,10*
Frei Haus
ab € 187,98*
€ 225,26*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 200,13*
€ 240,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,09*
€ 244,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,56*
€ 238,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,95*
€ 218,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 166,41*
€ 198,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,80*
€ 187,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.