Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhensicherungsgerät EN 360 verzinktes Stahlseil,3m MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401678184
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     51503
EAN/GTIN:
     4260015710912
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Höhensicherungsgerät
auffanggerät mas
Höhensicherungsgerät Drahtseil · Länge 3 m · gepr. n. DIN-EN 360 · im Kunststoffgehäuse · blau mit Drehwirbelaufhängung · Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen

Weitere technische Eigenschaften:
· Anwendung: für horizontale/vertikale Anwendungen
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Material:
Kunststoffgehäuse
Norm:
EN 360
Ausführung:
verzinktes Stahlseil, 3 m
Weitere Suchbegriffe: auffanggerät, Absturzsicherung, Höhensicherungsgeräte, PSA gegen Absturz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 151,35*
€ 184,80*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,83*
€ 204,79*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,18*
€ 205,80*
Frei Haus
ab € 188,09*
€ 224,94*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 199,36*
€ 240,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,80*
€ 244,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,22*
€ 241,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,31*
€ 225,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,18*
€ 203,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.