Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führung BEFÜ 16 EN353-2 L.10m Seil-D.16m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führung BEFÜ 16 EN353-2 L.10m Seil-D.16m
Führung BEFÜ 16 EN353-2 L.10m Seil-D.16m
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1460352
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     680410
EAN/GTIN:
     4260015713197
Suchbegriffe:
Kernmantelseil
kernmantelseil 10m
kernmantelseil
bewegliche Führung DIN-EN 353-2 · 16 mm KERNMANTELSEIL · 10 m lang · Haken MAS 51 + SchlaufeWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN353-2· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Marke:
MAS
Ausführung:
bewegliche Führung, mit MAS 51 Stahl
Material:
Stahl MAS 51, Kernmantelseil
Seil-Ø:
16 mm
zulässiges Höchstgewicht:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherung, PSA gegen Absturz, Auffanggeräte, EN352-2, 8000029548
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,31*
€ 36,44*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,41*
€ 40,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,88*
€ 40,53*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.