Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führung BEFÜ 16 EN353-2 L.10m Seil-D.16mm mit MAS 51 MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4016139430
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     680410
EAN/GTIN:
     4260015713197
Suchbegriffe:
Kernmantelseil
kernmantelseil 10m
kernmantelseil
bewegliche Führung DIN-EN 353-2 · 16 mm KERNMANTELSEIL · 10 m lang · Haken MAS 51 + Schlaufe

Weitere technische Eigenschaften:
· Norm: EN353-2
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Material:
Stahl MAS 51, Kernmantelseil
Ausführung:
bewegliche Führung, mit MAS 51 Stahl
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherung, Auffanggeräte, EN352-2, PSA gegen Absturz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,05*
€ 36,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,44*
€ 40,55*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,71*
€ 40,85*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.