| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1441204 Herst.-Nr.: 803-PH0 EAN/GTIN: 4000896077557 |
| |
|
| | |
| Rundklinge Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff DIN ISO 8764-2 · ISO 8764-2 Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH Schlüsselweite: ? PH0 Abmessungen / Länge: 140 mm Länge l1: 60 mm Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg Ab Größe PH 3 Klinge mit 6kt.-AnsatzWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Rundklinge· Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH· Griffdurchmesser [mm]: 22mm· Grifflänge: 80mm· Klingendurchmesser [mm]: 3mm· Klingenform: Rundklinge· Netto-Gewicht (kg): 0,02kg· Norm: DIN ISO 8764-2 Weitere Informationen: | | Größe: | PH0 | Klingenlänge: | 60 mm | Gesamtlänge: | 140 mm | Griff: | 1-Komponenten-trinamic-Griff | Marke: | HAZET | Ausführung funkenarm: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,83* | € 6,61* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,59* | € 6,82* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,86* | € 6,91* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,13* | € 7,27* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,17* | € 7,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|