Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Hazet 803-PH0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Hazet 803-PH0
Schraubendreher Hazet 803-PH0
Artikel-Nr.:
     4012-883136
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-PH0
EAN/GTIN:
     4000896077557
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2
  • Schlüsselweite: PH0
  • Gesamtlänge: 140 mm
  • Länge l1: 60 mm
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
Ab Größe PH 3 Klinge mit 6kt.-Ansatz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,81*
€ 6,60*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 4,78*
€ 6,83*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 6,86*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 6,96*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,12*
€ 7,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.