Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, 810VDE-T30, Innen TORX®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher, 810VDE-T30, Innen TORX®
Schraubendreher, 810VDE-T30, Innen TORX®
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1439983
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810VDE-T30
EAN/GTIN:
     4000896174430
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX
Rundklinge Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb) Oberfläche: Spitze brüniert · schutzisoliert IEC 60900:2018 Abtrieb: Innen TORX® Profil Schlüsselweite: ? T30 Abmessungen / Länge: 210 mm Länge l1: 100 mm VDE Schutzisolierung bis 1000V Netto-Gewicht (kg): 0.09 kgWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichnung: VDE Schutzisolierung bis 1000V· Anwendungsbereich: Schutzisolierte Werkzeuge· Griffdurchmesser [mm]: 35.6mm· Grifflänge: 110mm· Handgriff: Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)· Klingendurchmesser [mm]: 6mm· Klingenform: Rundklinge· Netto-Gewicht (g): 92g· Netto-Gewicht (kg): 0,09kg· Norm: IEC 60900:2018· Oberfläche: Spitze brüniert
Weitere Informationen:
Größe:
T30
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Ausführung:
Innen TORX® Profil
Marke:
HAZET
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 8,12*
€ 10,55*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 8,03*
€ 11,24*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,68*
€ 11,30*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,20*
€ 11,47*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,61*
€ 12,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.