Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET810VDE-T30 Herst.-Nr.: 810VDE-T30 EAN/GTIN: 4000896174430 |
| |
|
| | |
| Innensechsrundschraubendreher • Elektrikerschraubendreher VDE 810VDE-T30 Innen TX Profil T30. Weitere Informationen: Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb) / Oberfläche: Spitze brüniert, schutzisoliert IEC 60900:2018 / Abtrieb: Innen TX Profil / Schlüsselweite: / T30 / Länge: 210 mm Länge l1: 100 mm VDE Schutzisolierung bis 1000V / Netto-Gewicht: 0.09 kg. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx-vde-schraubendreher tx 30, vde-schraubendreher (torx®), hazet schraubendreher torx, Innensechsrundschraubendreher, Innensechsrund-Schraubendreher, Innensechsrundschraubenzieher, Innensechsrund-Schraubenzieher, HAZET |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 8,12* | € 10,55* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,03* | € 11,24* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,68* | € 11,30* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,20* | € 11,47* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,61* | € 12,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|