Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, 4970-7, L.24mm, m.Axiallager li


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter, 4970-7, L.24mm, m.Axiallager li
Adapter, 4970-7, L.24mm, m.Axiallager li
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1439481
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4970-7
EAN/GTIN:
     4000896052967
Suchbegriffe:
Bremskolben-Rücksetzgerät
KFZ-Werkzeugadapter
Radnaben-Abzieher
Radnabenabzieher
Anwendung: Zurücksetzen von Bremskolben an schwimmend gelagerten Bremssattelanlagen mit oder ohne Handbrems-Feststelleinrichtung Druckplatte mit 2 Zapfen für:FIAT ? 500 ? Bj. 2007 ? MERCEDES-BENZ ? Citan ? Bj. 2012 ? RENAULT ? Kangoo ? Bj. 2008 ? 2013 ? Modus ? Bj. 2004 ? 2012 Made In Germany Abmessungen / Länge: 24 mm Durchmesser d1 (am Abtrieb): 32 mm Durchmesser d2 (am Antrieb): 6 mm Netto-Gewicht (kg): 0.05 kgWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: BREMSENDIENST· Durchmesser d1 (am Abtrieb): 32mm· Durchmesser d2 (am Antrieb): 6mm· Netto-Gewicht (kg): 0,05kg
Weitere Informationen:
Marke:
HAZET
Ø:
6 mm
Gesamtlänge:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: bremskolben-rücksetzgerät hazet, radnaben abzieher, Bremsendienst, 8000461935
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,32*
€ 27,10*
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,80*
€ 27,60*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,52*
€ 30,11*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,49*
€ 30,25*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 26,33*
€ 31,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.