Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckplatte ∙ mit 2 Zapfen 4970-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4970-7
4970-7
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-4970-7
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4970-7
EAN/GTIN:
     4000896052967
Suchbegriffe:
Bremskolben-Rücksetzgerät
KFZ-Werkzeugadapter
Radnaben-Abzieher
Radnabenabzieher

Anwendung:
Zurücksetzen von Bremskolben an schwimmend gelagerten Bremssattelanlagen mit oder ohne Handbrems-Feststelleinrichtung

  • Druckplatte mit 2 Zapfen für:
    • FIAT ∙ 500 ∙ Bj. 2007 →
    • MERCEDES-BENZ ∙ Citan ∙ Bj. 2012 →
    • RENAULT ∙ Kangoo ∙ Bj. 2008 → 2013 ∙ Modus ∙ Bj. 2004 → 2012
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 24 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 32 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 6 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: bremskolben-rücksetzgerät hazet, radnaben abzieher, Druckplatte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 27,19*
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,89*
€ 27,66*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,49*
€ 30,07*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,60*
€ 30,21*
Lager 2478
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 26,34*
€ 31,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 90 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 300 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 310,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.