Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe 80 T 400-2,8 K SG CHOP STEE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Trennscheibe 80 T 400-2,8 K SG CHOP STEE
Trennscheibe 80 T 400-2,8 K SG CHOP STEE
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1437785
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     66324091
EAN/GTIN:
     4007220669303
Suchbegriffe:
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Das PFERD-Programm bietet Trennscheiben für Metalltrennsägen (CHOPSAW) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Trennscheiben für Metalltrennsägen werden zum Trennen von Vollmaterial · Profilen und Rohren eingesetzt. Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Sehr schnittiges Werkzeug in Härte K mit einem Mittengewebe für Stahl und Edelstahl (INOX). Zum aggressiven und gratarmen Trennen.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: CHOPSAW HD bis 3 kW, Stationäre Maschinen· Bearbeitungsaufgaben: Trennen von Rohren, Trennen von Profilen, Trennen, Trennen von Vollmaterial· Sicherheitshinweise: Nur auf stationären Maschinen bis 3 kW Leistung einsetzen.· Vorteile: Für anspruchsvolle Trennaufgaben. Gratarmes Trennen durch weniger Seitenreibung. Höchste Wirtschaftlichkeit durch sehr hohe Standzeit. Schnellster Arbeitsfortschritt durch sehr hohe Trennleistung.· Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.: 80m/s
Weitere Informationen:
Ø:
400 mm
max. Drehzahl:
3800 min-¹
Breite:
2,8 mm
Schleifmittel:
Korund A
Form:
EHT / 41 / T1
Marke:
PFERD
Bohrungs-Ø:
25,4 mm
Materialzuordnung:
Stahl, Edelstahl (INOX)
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheibe pferd 350-2,8, kaltkreissäge, trennscheiben pferd, Trennscheiben, Schleiftrennscheibe, 8000435705
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
604
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 8,46*
€ 10,51*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 10,70*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 8,29*
€ 10,77*
6 Tage
604
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 8,91*
€ 11,31*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 9,64*
€ 13,16*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Box
ab 20 Boxen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Box
ab 50 Boxen
€ 11,29*
€ 13,44
pro Box
ab 100 Boxen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Box
ab 200 Boxen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 9,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 131,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900173
ab € 1,32*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900174
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.