Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 5008 6 AN 30 N5B INOX ED


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Schleifstift ZY 5008 6 AN 30 N5B INOX ED
Schleifstift ZY 5008 6 AN 30 N5B INOX ED
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1434300
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31378613
EAN/GTIN:
     4007220100523
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Ausführung INOX EDGE ist speziell für den Kanteneinsatz auf Edelstahl (INOX) geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören das Beischleifen von Kehlnähten an Edelstahlbauteilen · Entfernen von Graten an Formteilen aus hochwarmfesten Legierungen · Entfernen von Graten an Edelstahlgussteilen sowie das Schleifen von Fasen als Vorbereitung zum Schweißen von Edelstahlprofilen. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen · Radien und Konturen.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Biegwellenantrieb, Geradschleifer· Anwendungsempfehlung: Schleifstifte INOX EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 35 bis 50 m/s.· Bearbeitbare Werkstoffe: Edelstahl (INOX)· Bearbeitungsaufgaben: Ausschleifen, Ausfugen, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Schlichten, Entgraten, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden), Egalisieren· Breite: 8mm· Länge, Schaft: 40mm· RPM, opt.: 19000RPM· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.· Vorteile: Hoher Schleifkomfort durch vibrationsarmen Schliff. Hohe Formstabilität auf der Kante. Dank kühlem Schliff besonders gut für den Einsatz auf temperaturempfindlichen Werkstoffen geeignet. Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar.
Weitere Informationen:
Körnung:
30
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
19000 min-¹
Bindung:
sonstige
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Material:
Edelstahl (INOX)
Ø:
50 mm
Höhe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, korund schleifspitze, schleifspitze pferd, schleifstift, Schleifstifte-Sätze, Schleifstifte, Schleifstifte-Satz, 8000434837
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1336
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,01*
€ 2,85*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,87*
Lager 4757
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 3,01*
5 Tage
1339
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,10*
€ 3,03*
6 Tage
484
5
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,18*
€ 3,08*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Box
ab 10 Boxen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Box
ab 25 Boxen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 15,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.