Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1434292 Herst.-Nr.: 31340278 EAN/GTIN: 4007220100424 |
| |
|
| | |
| Die Ausführung STEEL EDGE ist besonders für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahl- und Stahlgussbauteilen geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören außerdem das Schleifen von Fasen zur Schweißnahtvorbereitung und das Beischleifen von Konturen. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen · Radien und Konturen.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Geradschleifer, Biegwellenantrieb· Anwendungsempfehlung: Schleifstifte STEEL EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 25 bis 40 m/s.· Bearbeitbare Werkstoffe: Stahlguss, Stahl· Bearbeitungsaufgaben: Ausfugen, Entgraten, Ausschleifen, Egalisieren, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden), Schlichten· Breite: 6mm· Länge, Schaft: 30mm· RPM, opt.: 33000RPM· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.· Vorteile: Besonders gut für die Kantenbearbeitung geeignet. Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar. Hohe Standzeit und geringer Werkzeugverschleiß aufgrund harter, formstabiler Bindung. Weitere Informationen: | | Form: | W 201 | Körnung: | 80 | Schaft-Ø: | 3 mm | max. Drehzahl: | 47700 min-¹ | Bindung: | sonstige | Werkstoffeignung Guss: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | PFERD | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 1,28* | € 1,82* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,29* | € 1,84* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,36* | € 1,94* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,45* | ab € 1,39* | € 1,95* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,44* | € 2,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,44* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|