Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 2040 6 AWCO 30 J5V TOUGH


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Schleifstift ZY 2040 6 AWCO 30 J5V TOUGH
Schleifstift ZY 2040 6 AWCO 30 J5V TOUGH
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1434189
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31133259
EAN/GTIN:
     4007220947913
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Ausführung TOUGH ist speziell für den Einsatz auf Titanwerkstoffen · Nickel- und Kobaltbasislegierungen sowie für die Bearbeitung gehärteter Stahlbauteile und Auftragsschweißungen geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören unter anderem das Beischleifen von Reparaturschweißungen sowie das Nachbearbeiten an Turbinenschaufeln während der Flugzeugwartung und das Nachschleifen von Reparaturschweißungen im Werkzeug- und Formenbau. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen · Radien und Konturen.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Geradschleifer, Biegwellenantrieb· Anwendungsempfehlung: Schleifstifte TOUGH erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s.· Bearbeitbare Werkstoffe: Titan, Titanlegierungen, Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Hochwarmfeste Werkstoffe, Kobaltbasislegierungen, Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (· Bearbeitungsaufgaben: Ausfugen, Entgraten, Schlichten, Egalisieren, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden), Ausschleifen, Schweißnahtbearbeitung, Flächenbearbeitung· Breite: 40mm· Länge, Schaft: 40mm· RPM, opt.: 32400RPM· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.· Vorteile: Konstante Abtragsraten durch Selbstschärfeffekt des Keramikkorns. Hohe Abtragsleistungen und sehr gute Standzeit. Kühler Schliff aufgrund der Splitterfreudigkeit des Korngemisches.
Weitere Informationen:
Form:
W 207
Körnung:
30
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
32400 min-¹
Bindung:
sonstige
Marke:
PFERD
Material:
Hochwarmfeste Werkstoffe
Ø:
20 mm
Höhe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstifte mischkorund, Schleifstifte, Schleifstifte-Satz, Schleifstifte-Sätze, 8000434578
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2116
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,08*
€ 2,81*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 2,84*
5 Tage
2116
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,19*
€ 2,99*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,02*
3 Tage
2116
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,26*
€ 3,03*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,12* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 30,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.