Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1432937 Herst.-Nr.: 12601000 EAN/GTIN: 4007220015315 |
| | |
|
| | |
| PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Mit der Feilenbürste lässt sich eine mit Spänen zugesetzte Feile mühelos reinigen. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit · auch bei extremen Bürstanwendungen. Die Bürste verfügt über ein robustes Griffstück aus Holz mit verschleißfestem Stahldrahtbesatz.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Handeinsatz· Anzahl, Reihen: 1· Bearbeitungsaufgaben: Reinigen, Entgraten, Aufrauen· Länge, Besatz: 7mm· Ø Besatzmaterial: 0,15mm· Vorteile: Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. Mühelose Reinigung. Weitere Informationen: | | Material: | Stahldraht (ST) | Länge: | 232 mm | Marke: | PFERD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Draht-Handbürste, Drahthandbürste, Entrostungsbürste, Handdrahtbürste, feilengriffe holz, feilengriff pferd, feilenheft, Handbürste, Zündkerzenbürste, Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Kehlnahtbürste, 8000429085 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Box | € 5,00* | ab € 2,08* | € 2,99* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | pro Box | € 4,95* | ab € 2,09* | € 3,01* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Box | € 4,30* | ab € 2,16* | € 3,17* | | | | Lager 4757 | | | | 5 | | pro Box | € 4,95* | ab € 2,10* | € 3,27* | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | pro Box | € 7,90* | ab € 2,41* | € 3,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,10* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen | Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 16,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|