Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Hemd MIKRALINAR® Comfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Hemd MIKRALINAR® Comfort
HAKRO Hemd MIKRALINAR® Comfort
Artikel-Nr.:
     4757-1430363
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     123002008
EAN/GTIN:
     4045981075124
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Besonders strapazierfähiges langärmeliges Hemd mit Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten, eingearbeiteten Kragenstäbchen für einen perfekt sitzenden Hemdkragen und weitenverstellbaren Manschetten. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichten und funktionellen HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: MIKRALINAR®, Gewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 120 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Suchbegriffe: Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemd rot langarm, arbeits hemd, arbeitshemd rot, Performance, ModelCode, 123, #NV
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,70*
€ 26,80*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,06*
€ 27,16*
€ 4,90*
ab € 19,37*
€ 27,29*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,48*
€ 27,83*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,28*
€ 29,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0123028008
ab € 19,07*
Ähnlich
Hakro
0123028009
ab € 20,98*
Ähnlich
Hakro
0123028010
ab € 20,96*
Ähnlich
Hakro
0123028011
ab € 23,10*
Ähnlich
Hakro
0123028012
ab € 23,21*
Ähnlich
Hakro
0123028006
ab € 19,13*
Ähnlich
Hakro
0123028005
ab € 19,14*
Ähnlich
Hakro
0123028004
ab € 19,04*
Ähnlich
Hakro
0123028007
ab € 19,14*
Ähnlich
Hakro
0123028003
ab € 19,09*
Ähnlich
Hakro
123034006
ab € 19,05*
Ähnlich
Hakro
123034005
ab € 19,21*
Ähnlich
Hakro
123034004
ab € 19,15*
Ähnlich
Hakro
123034007
ab € 19,10*
Ähnlich
Hakro
123034003
ab € 19,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.