Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe DT 900 U Special D30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamanttrennscheibe DT 900 U Special D30
Diamanttrennscheibe DT 900 U Special D30
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1428021
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325053
EAN/GTIN:
     4014855216444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 300mm
Vorteile: Universell einsetzbares Hochleistungswerkzeug - Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit - Spezielle Segmentbindung für hohe Standzeit und sauberen Schnitt - Entwickelt für den professionellen EinsatzWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsgebiet: Baustellenmaterialien, Beton, universal, Altbeton, armiert, Kalksandstein, Granit· Höchstgeschwindigkeit: 100m/s· Nutzungsart: Tischsäge, Benzintrenner· Randausführung: Weitverzahnt· Segmentanzahl: 18· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Ø:
300 mm
Segmentbreite:
40 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentstärke:
2,8 mm
Bohrung:
25,4 mm
max. Drehzahl:
6400 min-¹
Marke:
KLINGSPOR
Ausführung:
lasergeschweißt / eng/weit verzahnt
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, klingspor diamanttrennscheibe, Diamanttrennscheiben, Trennscheibe, 8000351578
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 83,38*
€ 106,59*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,50*
€ 106,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 88,36*
€ 114,19*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,52*
€ 115,33*
8 Tage
60
€ 5,50*
ab € 95,06*
€ 117,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.