| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1385485 Herst.-Nr.: 1020006769002 EAN/GTIN: 4250366528410 |
| |
|
| | |
| formschön und von allen Seiten einsehbar aus verzinkten Stahlprofilen und Sicherheitsglas · tragende Rahmenkonstruktion aus Profilrohren mit Fußplatte zum Aufdübeln · Rück- und Seitenwände aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), glashell mit Glashaltern befestigt · Dach aus umlaufendem Abkantprofil (150 mm) mit innen liegender bitumierter Wasserrinne und Eindeckung aus Profilblech, Entwässerung durch hinteren Eckpfosten · gesamte Konstruktion ist verzinkt und mit Zweikomponenten-Lackierung beschichtet · Dachblech (Untersicht) beschichtet grauweiß, RAL 9002 · Schneelastannahme 190 kg/m² · Lieferung erfolgt fertig montiert · inklusive Kranentladung · inklusive Edelstahl-BodenbefstigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Seiten-/Rückwand aus ESG-Glas· Material: Stahl verzinkt u. beschichtet Weitere Informationen: | | Breite: | 3185 mm | Farbe: | grauweiß, RAL 9002 | Ausführung: | montiert | Seiten-/Rückwand: | ESG-Glas | Tiefe: | 2165 mm | Höhe: | 2510 mm | Marke: | WSM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wsm unterstand, unterstand, Raucherraum, Raucherunterstände, Raucherräume, Raucherstationen, 9191492257 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 41 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.312,56* | € 3.888,01* | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.688,74* | € 3.906,74* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.749,29* | € 3.974,60* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.872,71* | € 4.078,48* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.873,66* | € 4.079,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|