Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose ECKHARD Größe 62 royalblau-schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose ECKHARD Größe 62 royalblau-schw
Latzhose ECKHARD Größe 62 royalblau-schw
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1384350
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     130630-3620-62
EAN/GTIN:
     4030646277616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose gr.62 kornblau
arbeitslatzhosen blau
FHB ECKHARD Latzhose · 2 große Seitentaschen · 2 große Gesäßpattentaschen · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen + Handytasche · links Beintasche + Handytasche · vorgeformte Kniepolstertaschen für FHB-Knieschutz · große Latztsche mit Stifttaschen und Patte · weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · robuste Trägerschnallen · dehnbare SeitenkeileWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 300g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften vorgeformte Kniepolstertaschen für FHB-Knieschutz, Möglichkeit der einfachen Hosenverlängerung, dehnbare Seitenkeile, robuste Trägerschnallen, große Latztsche mit Stifttaschen und Patte, links Beintasche + Handytasche, rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen + Handytasche, 2 große Gesäßpattentaschen, 2 große Seitentaschen, weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken· Marketingclaim ECKHARD ist bequem und passt in 40 Größen· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
royalblau/schwarz
Größe:
62
Marke:
FHB
Ausführung:
2 große Gesäßpattentaschen, 2 große Seitentaschen, dehnbare Seitenkeile, große Latztsche mit Stifttaschen und Patte, links Beintasche + Handytasche, rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen + Handytasche, Möglichkeit der einfachen Hosenverlängerung, robuste Trägerschnallen, vorgeformte Kniepolstertaschen für FHB-Knieschutz, weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Latzhosen, Latz-Hose, Blaumann, 8000031885
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.