Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose ECKHARD Größe 114 weiß-anthrazi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose ECKHARD Größe 114 weiß-anthrazi
Latzhose ECKHARD Größe 114 weiß-anthrazi
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1384197
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     130630-1012-114
EAN/GTIN:
     4030646278217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose gr. 114
arbeitslatzhose
FHB ECKHARD Latzhose · 2 große Seitentaschen · 2 große Gesäßpattentaschen · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen + Handytasche · links Beintasche + Handytasche · vorgeformte Kniepolstertaschen für FHB-Knieschutz · große Latztsche mit Stifttaschen und Patte · weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · robuste Trägerschnallen · dehnbare SeitenkeileWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 300g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften links Beintasche + Handytasche, 2 große Seitentaschen, vorgeformte Kniepolstertaschen für FHB-Knieschutz, große Latztsche mit Stifttaschen und Patte, weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken, dehnbare Seitenkeile, Möglichkeit der einfachen Hosenverlängerung, rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen + Handytasche, 2 große Gesäßpattentaschen, robuste Trägerschnallen· Marketingclaim ECKHARD ist bequem und passt in 40 Größen· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/anthrazit
Größe:
114
Marke:
FHB
Ausführung:
2 große Gesäßpattentaschen, 2 große Seitentaschen, dehnbare Seitenkeile, große Latztsche mit Stifttaschen und Patte, links Beintasche + Handytasche, Möglichkeit der einfachen Hosenverlängerung, rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen + Handytasche, robuste Trägerschnallen, vorgeformte Kniepolstertaschen für FHB-Knieschutz, weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose weiß, Latzhosen, Latz-Hose, Blaumann, 8000031548
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.