| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1383917 Herst.-Nr.: 125100-1012-42 EAN/GTIN: 4030646300611 |
| | |
|
| | |
| Twill, 50% Baumwolle / 50% Polyester, ca. 250 g/m² · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura®) · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovative FHB-PattentaschenverschlusslösungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 250g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften elatische Seitenkeile, extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit, diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose, Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura), jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung· Marketingclaim 12 gute Gründe für Deine Entscheidung· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/anthrazit | Größe: | 42 | Marke: | FHB | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |