Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke JANNIK Größe 5XL grau-sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshelljacke JANNIK Größe 5XL grau-sch
Softshelljacke JANNIK Größe 5XL grau-sch
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1383873
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     79105-1120-5XL
EAN/GTIN:
     4030646299526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
100% Polyester, ca. 320 g/m² · stark wasserabweisend, winddicht, und atmungsaktiv · High-Performance · Wassersäule: 10000 mm, Atmungsaktivität: 5000g/m²/24h · neues FHB-Softshell-Gewebe · dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial · abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung · körpernahe Passform · 2 offene und 1 mit Reißverschluss verschließbare Innentasche · Arm- und BundweitenregulierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht heiß bügeln· Eigenschaften körpernahe Passform, FHB Design-Element am Unterarm, stark wasserabweisend,winddicht und atmungsaktiv, dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial, 1 offene und 1 mit RV verschließbare Innentasche, abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung, Arm-und Bundweitenregulierung· Marketingclaim High-Performance, winddicht und atmungsaktiv· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 30°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
5XL
Marke:
FHB
Ausführung:
1 offene und 1 mit RV verschließbare Innentasche, abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung, Arm-und Bundweitenregulierung, dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial, FHB Design-Element am Unterarm, körpernahe Passform, stark wasserabweisend,winddicht und atmungsaktiv
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke 5xl, fhb arbeitsjacke, Softshelljacken, Jacke, Softshell, 8000034706
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,60*
€ 90,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 70,30*
€ 90,70*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.