Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittgewindebohrer 29100-TR14X3 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1378348
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5079067
EAN/GTIN:
     4042446035648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Trapez-Gewindebohrer
Trapezgewindebohrer
HSS-Co · 5° spiralgenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Trapez-Regelgewinde · DIN 103 · Toleranzfeld 7H · für Durchgangslöcher · für vorzugsweise kurz- und langspanende Werkstoffe bis 900 N/mm² Weitere technische Eigenschaften: · Typ: TMB - 29100 · Beschichtung: unbeschichtet · Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Norm:
PWZ-Norm
Gewinde-Nenn-Ø:
TR 14 mm
Steigung:
3 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Gewindelänge:
90 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Vierkant:
8 mm
Kernloch-Ø:
11,25 mm
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
29100-TR14X3
Toleranzfeld:
7H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: trapezgewindebohrer, Einschnittgewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Trapezeinschnittgewindebohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18
Frei Haus
ab € 377,21*
€ 489,04*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,28*
€ 492,69*
Frei Haus
ab € 588,55*
€ 678,08*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,04*
€ 581,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,06*
€ 559,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,24*
€ 504,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,61*
€ 483,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 393,50*
€ 468,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,21*
€ 448,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.100
ab € 62,91*
Sonstiges
WALTER
C340.25.100
ab € 70,12*
Sonstiges
WALTER
C340.32.100
ab € 76,80*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,56*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,61*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,93*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,22*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,71*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,15*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,83*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,75*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,91*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,58*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.