Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser DIN 6527L Typ W D.12mm R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrnutenfräser DIN 6527L Typ W D.12mm R
Bohrnutenfräser DIN 6527L Typ W D.12mm R
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1376952
Herst.-Nr.:
     2547012020
EAN/GTIN:
     4037753735664
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM · Typ W Alu-Cut · mit Eckenradius · Universal-Feinstkorn · Dreischneider · DIN 6527 L · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · Drallwinkel 38-40 ° · Halsfreischliff · mit spezieller Geometrie für die Aluminiumzerspanung · vibrationsarme Bearbeitung · zum Schruppen, Schlichten und Bohrfräsen geeignet · für die Bearbeitung von Aluminium-Knetlegierungen und Aluminiumlegierungen mit einem Siliziumgehalt bis 7%Weitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Drallwinkel: 38-40°· Schaft-Ø: 12mm· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet· Freischliff: 11,5mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
12 mm
Radius:
2 mm
Schneidenlänge:
26 mm
Gesamtlänge:
83 mm
Einsatzlänge:
35 mm
Schneidenanzahl:
3
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Typ:
W
Weitere Suchbegriffe: vhm bohrnutenfräser 12mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, Fräswerkzeuge, Fräser, Schaftfräser, Fräswerkzeug, 4116331211
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 82,95*
€ 105,86*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,89*
€ 192,46*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,43*
€ 205,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,75*
€ 181,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.