Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro 25 Sil. Sys.,350,EB9,5


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Quadro 25 Sil. Sys.,350,EB9,5
Quadro 25 Sil. Sys.,350,EB9,5
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1370787
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9193545
EAN/GTIN:
     4023149000775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
• Teilauszug · Aufschiebemontage · Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3 · Stahl verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Anschlagseite links und rechts· Belastungsklasse 25 kg· Einbaubreite / Korpusseitendicke EB 9,5 (Korpusseitendicke 19 mm)· Einbaubreite EB mm 9,5· Führungsart Verdeckte Führung· Für Korpusseitendicke KD mm 19mm· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 160mm· Nennlänge mm 350mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
350 mm
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Teilauszug
Modell:
Silent System
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Schubladenauszug, Teilauszüge, 8000606798
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 11,15*
€ 16,09*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,1624*
€ 16,2427*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 16,2427*
€ 19,32881
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 15,6126*
€ 18,57899
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,3726*
€ 17,10339
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,3625*
€ 15,90138
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,5324*
€ 14,91356
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,1624*
€ 12,09326
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.