Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SlideLine M Profilsets: 2 Profile,Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SlideLine M Profilsets: 2 Profile,Profil
SlideLine M Profilsets: 2 Profile,Profil
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1370771
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9209165
EAN/GTIN:
     4023149915185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hettich schiebetürbeschlag
Set besteht aus: · 2 Stück Laufprofile · Aluminium silber eloxiert · gelocht · 2 Stück Montageklammern · BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Komponenten Profilsets· Profilhöhe mm 16mm· Profilposition vorliegend· Regalbodendicke 15mm· Regalbodendicke mm 15,16
Weitere Informationen:
Länge:
2500 mm
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Schrankschiebetürsystem, Führungsprofile, Lauf-/Führungsprofile, 8000613012
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
254
€ 35,99*
ab € 43,04*
€ 59,96*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,0881*
€ 60,5445*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,5445*
€ 72,04796
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,0592*
€ 66,71045
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,9163*
€ 61,7804
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,401*
€ 57,59719
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,7781*
€ 54,47594
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,0881*
€ 46,51484
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.