Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SlideLine M Profilsets: 1 Profil,Profilh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SlideLine M Profilsets: 1 Profil,Profilh
SlideLine M Profilsets: 1 Profil,Profilh
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1370768
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9209229
EAN/GTIN:
     4023149969119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hettich schiebetürbeschlag
• Einzelprofilset als Ergänzung für Möbelanwendungen mit übereinander laufenden Türen Set besteht aus: · 1 Stück Laufprofil · Aluminium silber eloxiert · gelocht · 2 Stück Montageklammern · Befestigungsschrauben Hinweise: · Farbsets zur farblichen Abdeckung der Laufprofile bitte separat bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Komponenten Profilsets· Profilhöhe mm 22mm· Profilposition vorliegend· Regalbodendicke 22mm· Regalbodendicke mm 22
Weitere Informationen:
Länge:
4000 mm
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Führungsprofile, Lauf-/Führungsprofile, Schrankschiebetürsystem, 8000613251
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
395
€ 35,99*
ab € 46,12*
€ 63,99*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,9673*
€ 64,627*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,627*
€ 76,90613
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,8591*
€ 71,23233
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,3822*
€ 65,90482
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,6442*
€ 61,4566
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,8373*
€ 58,11639
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,9673*
€ 49,94109
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.