| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1370148 Herst.-Nr.: 9209283 EAN/GTIN: 4023149980602 |
| | |
|
| | |
| • Set enthält alle erforderlichen Komponenten zur farblichen Abdeckung von 1 Laufprofil Set besteht aus: · 1 Stück Dekorprofil zum Aufkleben · 4000 mm · 2 Stück Endkappen · 2 Stück Endkappen (Ersatz)Weitere technische Eigenschaften:· Komponenten Farbsets· Profilhöhe mm 18mm· Regalbodendicke 18mm· Regalbodendicke mm 18, 19 Weitere Informationen: | | Länge: | 4000 mm | Marke: | HETTICH | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,4372* | € 20,5872* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,1524* | € 20,7904* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,68* | € 24,96* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,0634* | € 26,0869* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 21,92* | € 30,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|