Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbsets z. farblichen Abdeckung der Lau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Farbsets z. farblichen Abdeckung der Lau
Farbsets z. farblichen Abdeckung der Lau
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1370145
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9209277
EAN/GTIN:
     4023149977817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hettich schiebetürbeschlag
• Set enthält alle erforderlichen Komponenten zur farblichen Abdeckung von 1 Laufprofil Set besteht aus: · 1 Stück Dekorprofil zum Aufkleben · 2500 mm · 2 Stück Endkappen · 2 Stück Endkappen (Ersatz)Weitere technische Eigenschaften:· Komponenten Farbsets· Profilhöhe mm 18mm· Regalbodendicke 18mm· Regalbodendicke mm 18, 19
Weitere Informationen:
Länge:
2500 mm
Marke:
HETTICH
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Abdeckprofile, 8000621198
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 9,1507*
€ 13,4907*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,3429*
€ 13,6154*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,6154*
€ 16,20233
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 13,0169*
€ 15,49011
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,0491*
€ 14,33843
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,0306*
€ 13,12641
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,3029*
€ 12,26045
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,3429*
€ 9,92805
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.