| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1370143 Herst.-Nr.: 9209279 EAN/GTIN: 4023149980299 |
| | |
|
| | |
| • Set enthält alle erforderlichen Komponenten zur farblichen Abdeckung von 1 Laufprofil Set besteht aus: · 1 Stück Dekorprofil zum Aufkleben · 2500 mm · 2 Stück Endkappen · 2 Stück Endkappen (Ersatz)Weitere technische Eigenschaften:· Komponenten Farbsets· Profilhöhe mm 18mm· Regalbodendicke 18mm· Regalbodendicke mm 18, 19 Weitere Informationen: | | Länge: | 2500 mm | Marke: | HETTICH | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | € 6,99* | ab € 9,1407* | € 13,3807* | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 8,3329* | € 13,5054* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,84* | € 15,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|