Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbsets z. farblichen Abdeckung der Lau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbsets z. farblichen Abdeckung der Lau
Farbsets z. farblichen Abdeckung der Lau
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1370136
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9209271
EAN/GTIN:
     4023149972553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hettich schiebetürbeschlag
• Set enthält alle erforderlichen Komponenten zur farblichen Abdeckung von 1 Laufprofil Set besteht aus: · 1 Stück Dekorprofil zum Aufkleben · 4000 mm · 2 Stück Endkappen · 2 Stück Endkappen (Ersatz)Weitere technische Eigenschaften:· Komponenten Farbsets· Profilhöhe mm 16mm· Regalbodendicke 15mm· Regalbodendicke mm 15, 16
Weitere Informationen:
Länge:
4000 mm
Marke:
HETTICH
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Abdeckprofile, 8000621190
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 14,4672*
€ 20,9672*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,1824*
€ 21,1704*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,1704*
€ 25,19278
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,4648*
€ 24,35311
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,4064*
€ 21,90362
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,1408*
€ 20,39755
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,1524*
€ 19,22136
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,1824*
€ 15,68706
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.