| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1369877 Herst.-Nr.: 9209582 EAN/GTIN: 4023149516818 |
| | |
|
| | |
| • Zum Einlegen in den Schubkasten oder Frontauszug · Zuschneidbar · 5 m Rolle · KunststoffWeitere technische Eigenschaften:· Breite mm 5000· Einsatzbereich AvanTech YOU· Komponenten Zubehör· Material Kunststoff· Nennlänge mm 650mm· Systemfarbe silber Weitere Informationen: | | Breite: | 5000 mm | Länge: | 260 mm | Farbe: | anthrazit | Marke: | HETTICH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,11* | € 89,88* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 64,3275* | € 90,7739* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 72,52* | € 92,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,15* | € 108,70* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 88,0892* | € 113,4638* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|