Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte, 5000 x 650 anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutschmatte, 5000 x 650 anthrazit
Antirutschmatte, 5000 x 650 anthrazit
Antirutschmatte, 5000 x 650 anthrazit
Artikel-Nr.:
     4708-9209582
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9209582
EAN/GTIN:
     4023149516818
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Antirutschmatte, 5000 x 650 anthrazit

zum Einlegen in Schubkasten, in Rollen für Selbstzuschnitt
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Herdschubkästen / Schubkästen / Innenschubkästen / Spülenschubkästen
B/H/T:
5'000/1.5/- mm
Breite:
5'000 mm
Farbe:
Anthrazit
Schubkastensystem:
ArciTech / AvanTech YOU / Vionaro / LEGRABOX pure / LEGRABOX free / TANDEMBOX antaro
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
1.5 mm
Material:
Kunststoff
Nennlänge:
650 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Antirutschmatte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
751
€ 6,99*
ab € 71,28*
€ 89,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,2875*
€ 90,5639*
Lager 4708
32
€ 9,50*
ab € 72,87*
€ 91,77*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 86,16*
€ 108,20*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 87,9292*
€ 112,5138*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.