Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minibohrnutenfräser D.0,5mm Einsatz-L.6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minibohrnutenfräser D.0,5mm Einsatz-L.6m
Minibohrnutenfräser D.0,5mm Einsatz-L.6m
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1365256
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6985070056
EAN/GTIN:
     4045053284096
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM · Diamant-beschichtet · Werksnorm · Zweischneider · extra kurz · Zentrumschnitt · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 30° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HSC-Werkzeug · für die Bearbeitung von Grafit, Grünlingen und FaserkunststoffenWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 3mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Diamant-beschichtet
Nenn-Ø:
0,5 mm
Schneidenlänge:
0,55 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Einsatzlänge:
6 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Bearbeitungsart:
HSC
Werkstoffeignung Verbundwerkstoffe:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Kurzfräser, Mikrofräser, Mini-Bohrnutenfräser, Miniaturfräser, Minifräser, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 0,5mm, Fräswerkzeug, Schaftfräser, Vollhartmetall-Micro-Bohrnutenfräser, Fräser, VHM-Micro-Bohrnutenfräser, Fräswerkzeuge, 4117805913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.