Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser HSC D.8mm R.4mm Schneiden-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser HSC D.8mm R.4mm Schneiden-L
Schaftfräser HSC D.8mm R.4mm Schneiden-L
Artikel-Nr.:
     4757-1365114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     751085080F
EAN/GTIN:
     4045053290677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM · Werksnorm · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · Pyramiden-Kreuzverzahnung mit Stirnradius zum Kopierfräsen von Faserkunststoffen · Fein: Faserkunststoffe mit hohem Faseranteil
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
8 mm
Radius:
4 mm
Schneidenlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Werkstoffeignung Verbundwerkstoffe:
sehr gut geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Verzahnung:
fein
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d 8, fräser mit schaft, fräser mit schaft 8mm, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Vollhartmetall-Radiusfräser, Fräser, Kugelkopffräser, VHM-Radiusfräser, 4117805750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.