Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser DIN 6527L TypN D.7mm VHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrnutenfräser DIN 6527L TypN D.7mm VHM
Bohrnutenfräser DIN 6527L TypN D.7mm VHM
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1363890
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     2513A.007
EAN/GTIN:
     4037753668498
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM · Universal-Feinstkorn · DIN 6527 L · TiAlN-beschichtet · Zweischneider · lang · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · dynamische Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · Vorteile: Für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet.Durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven WerkstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Schutzfase: 0,12mm· Werkstoffeignung Sonderlegierungen: sehr gut geeignet· Schaft-Ø: 8mm· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet· Freischliff: 6,7mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Nenn-Ø:
7 mm
Schneidenlänge:
13 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Einsatzlänge:
23 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Typ:
N
Norm:
DIN 6527 L
Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser vhm d7mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, Fräswerkzeuge, Vollhartmetall-Schaftfräser, Fräser, Fräswerkzeug, 4116114071
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.