| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1362219 Herst.-Nr.: 391202 EAN/GTIN: 4029713208691 |
| | |
|
| | |
| mit Haarmesskanten · mit starken und schwachen Schenkeln · gehärtet · mit zwei blendfreien Haarmesskanten · Hochkanten und Flachseiten genau und feinst geschliffen · Prüfflächen geläpptWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 50x40 mm | Querschnitt: | 14 x 10 / 16 x 2 mm | Ausführung: | 2 Haarmesskanten | Norm: | DIN 875/00 | Marke: | HELIOS PREISSER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,17* | € 74,49* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,20* | € 74,49* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,52* | € 74,67* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 67,43* | € 84,53* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 63,23* | € 88,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|