| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0391202 Herst.-Nr.: 0391202 EAN/GTIN: 4029713208691 |
| |
|
| | |
| Anschwi.Haark.st.schw.Schenk.R.DIN875/00 50 x 40mm Weitere Informationen: | | Genauigkeitsklasse: | 0 | Norm: | DIN875 | Werkstoff: | Rostfreier Stahl | Schenkellänge: | 50x40 mm | starker Schenkel: | 14x10 mm | schwacher Schenkel: | 16x2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlagwinkel 90°, 0391202, 4029713208691, Winkel, DIN875/00, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,18* | € 74,36* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 57,82* | € 74,36* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,00* | € 74,61* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 67,08* | € 84,42* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,89* | € 87,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|