Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreisfräser Typ H D.80mm B.2,5mm H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreisfräser Typ H D.80mm B.2,5mm H
Metallkreisfräser Typ H D.80mm B.2,5mm H
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1359854
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     322400820100
EAN/GTIN:
     9002740731658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser 80x12
scheibenfräser
kreuzverzahnt · HSS-Co · Typ H · zum Fräsen von harten, kurzspanenden Werkstoffen wie Grauguss, Messing, Bronze und legierten WerkzeugstählenWeitere technische Eigenschaften:· Typ: H· Verzahnung: Kreuzverzahnung· Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
80 mm
Breite:
2,5 mm
Bohrungs-Ø:
27 mm
Schneidenanzahl:
32
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeug, Bohrungsfräser, Fräser, 4117802204
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,77*
€ 72,84*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,66*
€ 73,39*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,49*
€ 73,73*
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 57,85*
€ 74,03*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,64*
€ 85,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.