Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walzenstirnfräser DIN 1880 Typ HR D.80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walzenstirnfräser DIN 1880 Typ HR D.80mm
Walzenstirnfräser DIN 1880 Typ HR D.80mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1359516
Herst.-Nr.:
     4090C.080
EAN/GTIN:
     4037753330852
Suchbegriffe:
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser
Walzenstirnfräser
walzenstirnfräser ø80
HSS-Co5 · DIN 1880 · Typ HR · hinterschliffenes Kordelprofil · mit Längs- und Quernut nach DIN 138 · rechtsschneidend · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen bis 1200 N/mm² Festigkeit, sowie kurzspanenden NE-Metallen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiCN-beschichtet
Nenn-Ø:
80 mm
Breite:
45 mm
Bohrungs-Ø:
27 mm
Schneidenanzahl:
10
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Typ:
HR
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: walzenstirn schruppfräser, walzenstirnfräser typ hr, Fräswerkzeuge, Fräser, 4117113080
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 367,10*
€ 448,46*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,84*
€ 730,37*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,37*
€ 869,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,20*
€ 821,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,88*
€ 768,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,47*
€ 737,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 599,50*
€ 713,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,84*
€ 697,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.