Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzahnfräser Typ W D.8mm VHM 25Grad HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzahnfräser Typ W D.8mm VHM 25Grad HA
Einzahnfräser Typ W D.8mm VHM 25Grad HA
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1359452
Herst.-Nr.:
     1909008
EAN/GTIN:
     4037753172506
Suchbegriffe:
Einzahnfräser
Einzahnkopierfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM · Universal-Feinstkorn · Werksnorm · Typ W · lang · Zylinderschaft · Drallwinkel 25 ° · rechtsschneidend · zur Bearbeitung von dünnwandigen Werkstücken aus NE-Metallen und KunststoffenWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Drallwinkel: 25°· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
8 mm
Schneidenlänge:
22 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Schneidenanzahl:
1
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Typ:
W
Beschichtung:
unbeschichtet
Schneidstoff:
VHM
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, fräser mit schaft d 8, fräser mit schaft, fräser mit schaft 8mm, Vollhartmetall-Einzahnfräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Typ W, VHM Fräser, Fräser, VHM-Einzahnfräser, 4116818080
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 60,77*
€ 83,93*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,26*
€ 117,87*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.