Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzahnfräser Typ W D.5mm VHM 25Grad HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzahnfräser Typ W D.5mm VHM 25Grad HA
Einzahnfräser Typ W D.5mm VHM 25Grad HA
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1359451
Herst.-Nr.:
     1909005
EAN/GTIN:
     4037753172483
Suchbegriffe:
Einzahnfräser
Einzahnkopierfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM · Universal-Feinstkorn · Werksnorm · Typ W · lang · Zylinderschaft · Drallwinkel 25 ° · rechtsschneidend · zur Bearbeitung von dünnwandigen Werkstücken aus NE-Metallen und KunststoffenWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Drallwinkel: 25°· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
5 mm
Schneidenlänge:
16 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Schaft-Ø:
5 mm
Schneidenanzahl:
1
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Typ:
W
Beschichtung:
unbeschichtet
Schneidstoff:
VHM
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, vhm schaftfräser ø5, fräser mit schaft, fräser mit schaft 5mm, Fräswerkzeug, VHM Fräser, Fräser, Typ W, VHM-Einzahnfräser, Fräswerkzeuge, Vollhartmetall-Einzahnfräser, 4116818050
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 42,85*
€ 59,81*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,18*
€ 84,46*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.