Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torusfräser Form B HSC-Jet-Cut D.12mm R.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torusfräser Form B HSC-Jet-Cut D.12mm R.
Torusfräser Form B HSC-Jet-Cut D.12mm R.
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1359393
Herst.-Nr.:
     2876A.012
EAN/GTIN:
     4037753526279
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM · zur 3D-HSC-Schlichtbearbeitung · TiAlN-beschichtet · Werksnorm · Zentrumschnitt · Zylinderschaft · rechtsschneidend · rotationssymmetrischer Schneidenaufbau · Halsfreischliff · zum Fräsen von allen Stählen bis 66 HRC · HSC-Jet-Cut · Toleranz:Nenn-Ø ± 0,01Radius ± 0,005Weitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h5· Schaft-Ø d2: 12mm· Schneidenlänge l2: 7mm· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Freischliff: 11,5mm
Weitere Informationen:
Fräserform:
Form B
Nenn-Ø:
12 mm
Nenn-Ø d1:
12 mm
Radius:
3 mm
Schneidenlänge:
7 mm
Gesamtlänge:
83 mm
Gesamtlänge l1:
83 mm
Einsatzlänge:
35 mm
Einsatzlänge l3:
35 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 198,78*
€ 251,13*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,50*
€ 366,04*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,04*
€ 435,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,08*
€ 417,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,69*
€ 368,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,55*
€ 355,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 288,93*
€ 343,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,50*
€ 331,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.