Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser DIN 844 Typ W D.14mm HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrnutenfräser DIN 844 Typ W D.14mm HSS
Bohrnutenfräser DIN 844 Typ W D.14mm HSS
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1359054
Herst.-Nr.:
     1336014
EAN/GTIN:
     4037753101346
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
HSS-Co8 · DIN 844 · Typ W · Dreischneider · lang · Zentrumschnitt · Drallwinkel 40 ° · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · Halsfreischliff ab Ø 6 mm · zum Fräsen von langspanendem Aluminium und NE-MetallenWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Drallwinkel: 40°· Schaft-Ø: 12mm· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet· Freischliff: 11,5mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
14 mm
Schneidenlänge:
53 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Einsatzlänge:
63 mm
Schneidenanzahl:
3
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Typ:
W
Norm:
DIN 844
Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Alu- und Kunststofffräser, Kunststofffräser, bohrnutenfräser hss, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 14mm, Fräser, Schaftfräser, W Typ, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, lang, 3 Schneiden, 4116331140
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 33,76*
€ 50,81*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,14*
€ 75,70*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.