| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1358655 Herst.-Nr.: 2305008 EAN/GTIN: 4037753232965 |
| |
|
| | |
| HSS-Co8 · Werksnorm · Typ N · Zweischneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · Halsfreischliff · zum Fräsen von Werkstoffen bis ca. 1200 N/mm² FestigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Schaft-Ø: 10mm· Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet· Freischliff: 7,35mm Weitere Informationen: | | Beschichtung: | unbeschichtet | Nenn-Ø: | 8 mm | Schneidenlänge: | 19 mm | Gesamtlänge: | 88 mm | Einsatzlänge: | 44 mm | Schneidenanzahl: | 2 | Schaftausführung: | DIN 1835 B | Typ: | N | Schneidstoff: | HSS-Co8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, langlochfräser hss-co8 8 mm, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 8mm, 2 Schneiden, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, N Typ, Fräser, lang, 4116109080 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,07* | € 35,74* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,84* | € 41,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|