| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1358647 Herst.-Nr.: 2300C.020 EAN/GTIN: 4037753230268 |
| |
|
| | |
| HSS-Co8 · DIN 327 · Typ N · Zweischneider · kurz · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · Halsfreischliff ab Ø 6 mm · zum Fräsen von Werkstoffen bis ca. 1200 N/mm² FestigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Form: D· Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet· Schaft-Ø: 20mm· Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet· Freischliff: 19mm Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiCN-beschichtet | Nenn-Ø: | 20 mm | Schneidenlänge: | 22 mm | Gesamtlänge: | 88 mm | Einsatzlänge: | 36 mm | Schneidenanzahl: | 2 | Schaftausführung: | DIN 1835 B | Typ: | N | Norm: | DIN 327 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 49,92* | € 69,24* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 77,34* | € 107,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|