Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriff E5110 Stichmaß 300mm D.30mm F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelgriff E5110 Stichmaß 300mm D.30mm F
Bügelgriff E5110 Stichmaß 300mm D.30mm F
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1350674
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     602605
EAN/GTIN:
     4012789313000
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Haustürgriff
HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff · verkröpfte U-Form:Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: verkröpfte Form· Farb-Nr.: F69· Gewicht: 1121,69 g
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F69 Edelstahl matt
Befestigungsabstand:
300 mm
Marke:
HOPPE
Modell:
E5110
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 52,82*
€ 69,44*
1
€ 4,90*
ab € 56,53*
€ 75,31*
2 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 60,49*
€ 77,94*
4 Tage
401
1
€ 6,99*
ab € 60,87*
€ 78,41*
1 Tag
6
1
€ 8,50*
ab € 61,36*
€ 79,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 347,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.