Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank H1950xB240xT480mm m.Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschrank H1950xB240xT480mm m.Sockel
Fächerschrank H1950xB240xT480mm m.Sockel
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1349869
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80700-10 7035/7035
EAN/GTIN:
     4025314610796
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
robuste Stahlblechkonstruktion, einbrennbeschichtet · doppelwandige Türen mit Anschlagdämpfer und Türöffnungsbegrenzer, Zylinderschloss und 2 Schlüsseln · H 1950 x T 480 mm, lichtes Fachmaß H 345 mm x T 460 m · Schrankhöhe = 1950 mm, inklusive Sockelhöhe 100 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Sockel
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Fachhöhe:
345 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Fachtiefe:
460 mm
Fachbreite:
190 mm
Tiefe:
480 mm
Anzahl Fächer:
5
Höhe:
1950 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,15*
€ 336,81*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 267,61*
€ 337,05*
17 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 293,92*
€ 349,55*
57 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 303,64*
€ 369,09*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,89*
€ 406,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,60*
€ 483,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,76*
€ 461,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,48*
€ 434,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,97*
€ 415,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 337,72*
€ 401,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,89*
€ 372,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,92*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.